Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 1592901
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Fluke Digitaal multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 1592901
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Fluke Digitaal multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 1592901 - 1592901
FLUKE

Fluke Digitaal multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 1592901

Artikelnr.: 
2700913021
Lev. nr.: 
1592901
EAN nr.: 
0095969095921
Producttype: 
FLUKE-175 EGFID

Brutoprijs

€ 358,56 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Kyoritsu Digitale multimeter 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010510001c

    KYORITSU

    Kyoritsu Digitale multimeter 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010510001c

    Artikelnr.: 2850100481

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Fluke 175 True-RMS digitale multimeter levert nauwkeurige True RMS AC stroom en spanning plus frequentie, capaciteit, weerstand, continuïteit en diodemetingen. Verhoogt de productiviteit met handmatig en automatisch bereik, Weergave Hold, Auto Hold en Min/Max/gemiddelde opname. Alle ingangen op de 175 zijn beschermd volgens IEN61010-1 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. U kunt op de Fluke 175 vertrouwen voor nauwkeurige True RMS-resultaten door jarenlange betrouwbare service. De Fluke 175-heeft de functies die nodig zijn om de meeste elektrische, elektromechanische en verwarmings- en ventilatieproblemen te vinden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300005
Multimeter
Stroomvoorziening Batterij
Bluetooth interface Nee
IR-interface Nee
Frequentiemeting Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Met decibelmeting (dB) Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Interface Nee
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Meetwaardegeheugen Nee
Doorgangstest Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Piekwaardegeheugen Nee
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Maximaalwaardegeheugen Ja
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Meervoudige indicatie Nee
Capaciteitsmeting Ja
Relatieve waarde meting Nee
Kleinste resolutie gelijkstroom 10 µA
Met geleidbaarheid-meting Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Minimumwaardegeheugen Ja
Explosiegeteste uitvoering Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
 
Kleinste resolutie wisselstroom 10 µA
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Harmonische analyse/power quality Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Kleinste resolutie capaciteit 0.001 µF
Inductiviteitsmeting Nee
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Temperatuurmeting Nee
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Nom. testspanning 50 V Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Metingen van duty cycle Nee
Zekeringsautomaat Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Max. weerstandsmeetbereik 50 M Ohm
Kabellengtemeting Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair Ja
Temperatuurmeting RTD Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Max. frequentiemeetbereik 99.99 kHz
Nom. testspanning 10 V Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
Met schermverlichting Nee
Max. capaciteitsmeetbereik 9999 µF
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Toerentalmeting Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company