Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 659570
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Fluke Elektrische tester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 659570
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Fluke Elektrische tester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 659570 - 659570
FLUKE

Fluke Elektrische tester 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 659570

Artikelnr.: 
2700913006
Lev. nr.: 
659570
EAN nr.: 
0095969059466
Producttype: 
T5-1000 EUR1

Brutoprijs

€ 304,56 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Uni-T Meettang 0 - 200A 600V 30485197

    UNI-T

    Uni-T Meettang 0 - 200A 600V 30485197

    Artikelnr.: 2850489245

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Met de elektrische testers T5 van Fluke kunt u spanning, doorgang en stroom testen met één compact gereedschap. Als u de T5 gebruikt, hoeft u alleen spanning, weerstand of stroom te kiezen, en de tester doet de rest. Dankzij de OpenJaw™-stroom kunt u stroom tot wel 100 A controleren zónder het circuit te onderbreken. De robuuste meetsnoeren van de T5 kunnen netjes worden opgeborgen in de achterkant van de tester, waardoor deze eenvoudig mee te nemen is in uw instrumententas. De afneembare SlimReach™-meetprobes zijn aangepast, zodat zij voldoen aan de nationale normen voor elektrische testers. Er kunnen optionele accessoires worden aangesloten op de meetsnoeren, zoals klemmen en speciale probes. De optionele H5-holster biedt u de mogelijkheid om het instrument aan uw riem te bevestigen. Verkrijgbaar in 600 V- en 1000 V-uitvoering


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300005
Multimeter
Max. stroommeetbereik AC 100 A
Meetbereikkeuze Automatisch
Interface Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Stroomvoorziening Batterij
Meetwaardegeheugen Nee
Capaciteitsmeting Nee
Doorgangstest Ja
Weerstandstest/diodetest Nee
IR-interface Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Frequentiemeting Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meervoudige indicatie Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Explosiegeteste uitvoering Nee
Bluetooth interface Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Minimumwaardegeheugen Nee
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Kabellengtemeting Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
 
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Kleinste resolutie weerstand 1 Ohm
Maximaalwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Met geleidbaarheid-meting Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Harmonische analyse/power quality Nee
Relatieve waarde meting Nee
Max. weerstandsmeetbereik 0.001 M Ohm
Temperatuurmeting RTD Nee
Metingen van duty cycle Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Temperatuurmeting Nee
Toerentalmeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Zekeringsautomaat Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Met schermverlichting Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company