Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 5160712
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Fluke Industriele heavy duty multimeter E2 kit 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 5160712
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Fluke Industriele heavy duty multimeter E2 kit 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 5160712 - 5160712
FLUKE

Fluke Industriele heavy duty multimeter E2 kit 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 5160712

Artikelnr.: 
2850405924
Lev. nr.: 
5160712
EAN nr.: 
0095969946957
Producttype: 
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT

Brutoprijs

€ 1.022,76 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De 87V MAX E2-combinatiekit voor de industriële elektricien bevat alle vertrouwde functies van de populairste DMM die momenteel wordt gebruikt, de Fluke 87V, en nog veel meer. Fluke's meest robuuste digitale multimeter. De 87V MAX is voorzien van een robuuste industriële behuizing en een afneembare holster. De holster fungeert tevens als houder voor een meetprobe voor gebruik met één hand. Volledig waterdicht en stofbestendig, voor een betrouwbare werking op alle plaatsen waar u moet werken. De meter heeft een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C (gedurende maximaal 20 minuten) tot +55 °C. De 87V MAX E2-kit wordt geleverd met TL224 SureGrip™ geïsoleerde meetsnoeren, AC220 SureGrip™-krokodillenklemmen en TL238 SureGrip™-meetprobes. Daarnaast wordt de ToolPak™ magnetische meter-ophangset meegeleverd, zodat u de meter altijd kunt zien en u twee handen vrij hebt voor uw werk.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300005
Multimeter
Stroomvoorziening Batterij
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Interface Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Frequentiemeting Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Bluetooth interface Nee
Rendementsmeting (TRMS) Ja
IR-interface Nee
Meetwaardegeheugen Nee
Piekwaardegeheugen Ja
Doorgangstest Ja
Maximaalwaardegeheugen Ja
Explosiegeteste uitvoering Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.01 mV
Capaciteitsmeting Ja
Weerstandstest/diodetest Ja
Meervoudige indicatie Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Kabellengtemeting Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Kleinste resolutie weerstand 0.01 Ohm
Minimumwaardegeheugen Ja
Inductiviteitsmeting Nee
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Kleinste resolutie gelijkstroom 0.01 µA
Relatieve waarde meting Ja
Metingen van duty cycle Ja
 
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Kleinste resolutie wisselspanning 0.01 mV
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Nom. testspanning 500 V Nee
Met geleidbaarheid-meting Ja
Zekeringsautomaat Nee
Kleinste resolutie wisselstroom 0.01 µA
Schaalindeling balkaanduiding lineair Ja
Max. frequentiemeetbereik 199.99 kHz
Meetcircuitcategorie CAT IV
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Beschermingsgraad (IP) IP67
Max. weerstandsmeetbereik 50 M Ohm
Temperatuurmeting TC Ja
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Max. capaciteitsmeetbereik 9999 µF
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Temperatuurmeting Ja
Kleinste resolutie capaciteit 0.00001 µF
Max. temperatuurmeetbereik 1090 °C
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Kleinste resolutie temperatuur 0.1 °C
Toerentalmeting Nee
Met schermverlichting Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company