Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 4017165
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Fluke Multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 4017165
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Fluke Multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 4017165 - 4017165
FLUKE

Fluke Multimeter 1000V AC/DC CAT IV Digitaal 4017165

Artikelnr.: 
2700484197
Lev. nr.: 
4017165
EAN nr.: 
0095969599733
Producttype: 
FLUKE-28IIEX
Uitverkoop %
€ 2.174,04 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Er is nu een intrinsiek veilige digitale multimeter (DMM) die u kunt gebruiken in omgevingen van IIC (gas); in zone 1 en 2 en IIIC (stof ); zone 21 en 22. Of u nu werkt in de petroleum-; chemische of farmaceutische industrie: alle test- en storingzoekfuncties die u nodig hebt; treft u aan in de meest robuuste intrinsiek veilige (IS) DMM die Fluke ooit heeft gemaakt. De Fluke 28 II Ex is tevens water- en stofdicht en valbestendig. Met dit instrument kunt u elke situatie aan; zowel binnen als buiten explosiegevaarlijke zones; zonder in te leveren op de normconformiteit of meetprestaties.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300005
Multimeter
Beschermingsgraad (IP) IP67
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Bluetooth interface Nee
Kleinste resolutie frequentie 0.1 Hz
Kleinste resolutie gelijkstroom 0.1 µA
Capaciteitsmeting Ja
Kleinste resolutie temperatuur 0.1 °C
Doorgangstest Ja
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Explosiegeteste uitvoering Ja
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Frequentiemeting Ja
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Indicatie/aanduiding Digitaal
Max. frequentiemeetbereik 199.99 kHz
Max. capaciteitsmeetbereik 9999 µF
Harmonische analyse/power quality Nee
Kleinste resolutie wisselstroom 0.1 µA
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Interface Nee
Max. spanningsbereik DC 1000 V
IR-interface Nee
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Kabellengtemeting Nee
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Meervoudige indicatie Nee
Maximaalwaardegeheugen Ja
 
Max. weerstandsmeetbereik 50 M Ohm
Max. temperatuurmeetbereik 1090 °C
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Kleinste resolutie capaciteit 0.01 µF
Meetcircuitcategorie CAT IV
Meetwaardegeheugen Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Met geleidbaarheid-meting Ja
Met schermverlichting Ja
Metingen van duty cycle Ja
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Minimumwaardegeheugen Ja
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Piekwaardegeheugen Ja
Relatieve waarde meting Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
Stroomvoorziening Batterij
Schaalindeling balkaanduiding lineair Ja
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Temperatuurmeting Ja
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Ja
Toerentalmeting Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Zekeringsautomaat Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company