Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 2583583
  • 
Productvideo's
Fluke Multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 2583583
Productafbeelding
Fluke Multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 2583583
 Vorige

 Volgende
Multimeter - Fluke Multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 2583583 - 2583583
Fluke Multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 2583583 
FLUKE

Fluke Multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 2583583

Artikelnr.: 
2700913030
Lev. nr.: 
2583583
EAN nr.: 
0095969344814
Producttype: 
FLUKE-115 EUR

Brutoprijs

€ 268,92 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Kyoritsu Digitale multimeter cat iii 600v ac/dc cat iv digitaal 01021r080a

    KYORITSU

    Kyoritsu Digitale multimeter cat iii 600v ac/dc cat iv digitaal 01021r080a

    Artikelnr.: 2850100480

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Compact echte rms-meter voor technische servicemonteurs. De Fluke 115 Digitale multimeter voor technici is de compacte probleemoplossing voor algemene doeleinden voor buitendienstmedewerkers. De eenvoudige bediening met één hand en het compacte ontwerp voldoen aan de behoeften van een groot aantal technici in de buitendienst. Het meet echte RMS-spanning en -stroom met een resolutie van 6000 tellingen, evenals weerstand, continuïteit, frequentie en capaciteit voor snelle verificaties. De Fluke 110-serie heeft vijf echte rms digitale multimeters, elk voor specifieke gebruikers. De compacte instrumenten bieden handige bediening met één hand en een display met achtergrondverlichting met grote, gemakkelijk leesbare cijfers.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 300005
Multimeter
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Kleinste resolutie gelijkstroom 1000 µA
Stroomvoorziening Batterij
Max. spanningsbereik DC 600 V
Capaciteitsmeting Ja
Maximaalwaardegeheugen Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Minimumwaardegeheugen Ja
Frequentiemeting Ja
Meetwaardegeheugen Nee
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Inductiviteitsmeting Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Beschermingsgraad (IP) IP42
Bluetooth interface Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Weerstandstest/diodetest Ja
Nom. testspanning 250 V Nee
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Nom. testspanning 100 V Nee
Max. weerstandsmeetbereik 40 M Ohm
Piekwaardegeheugen Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Max. stroommeetbereik AC 10 A
 
Doorgangstest Ja
Nom. testspanning 1000 V Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Max. frequentiemeetbereik 50 kHz
Zekeringsautomaat Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Relatieve waarde meting Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Met geleidbaarheid-meting Nee
Metingen van duty cycle Nee
Kleinste resolutie capaciteit 0.001 µF
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Max. spanningsbereik AC 600 V
Nom. testspanning 10 V Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
Kabellengtemeting Nee
IR-interface Nee
Temperatuurmeting Nee
Meervoudige indicatie Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Max. capaciteitsmeetbereik 9999 µF
Temperatuurmeting RTD Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair Ja
Temperatuurmeting TC Nee
Toerentalmeting Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Met schermverlichting Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.