Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 371,52 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
KYORITSU
Kyoritsu Digitale multimeter cat iii 600v ac/dc cat iv digitaal 01021r080a
Artikelnr.: 2850100480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
41113630
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300005
|
Multimeter |
|
| Interface |
Nee
|
| Kleinste resolutie wisselstroom |
0.1 µA
|
| Max. spanningsbereik DC |
600 V
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Meetbereikkeuze |
Handmatig/automatisch
|
| Stroomvoorziening |
Batterij
|
| Rendementsmeting (TRMS) |
Ja
|
| Doorgangstest |
Ja
|
| Frequentiemeting |
Ja
|
| Capaciteitsmeting |
Ja
|
| Maximaalwaardegeheugen |
Ja
|
| Nom. testspanning 250 V |
Nee
|
| Kleinste resolutie weerstand |
0.1 Ohm
|
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) |
Ja
|
| Meetwaardegeheugen |
Nee
|
| Indicatie/aanduiding |
Digitaal
|
| Bluetooth interface |
Nee
|
| Minimumwaardegeheugen |
Ja
|
| Nom. testspanning 500 V |
Nee
|
| Meetcircuitcategorie |
CAT III
|
| Inductiviteitsmeting |
Nee
|
| Weerstandstest/diodetest |
Ja
|
| Kleinste resolutie gelijkspanning |
0.1 mV
|
| Piekwaardegeheugen |
Nee
|
| Kleinste resolutie wisselspanning |
0.1 mV
|
| Kleinste resolutie gelijkstroom |
0.1 µA
|
| Nom. testspanning 100 V |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP42
|
| Temperatuurmeting TC |
Ja
|
| Met decibelmeting (dB) |
Nee
|
| Max. weerstandsmeetbereik |
40 M Ohm
|
|---|---|
| IR-interface |
Nee
|
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) |
Nee
|
| Harmonische analyse/power quality |
Nee
|
| Kabellengtemeting |
Nee
|
| Relatieve waarde meting |
Nee
|
| Max. stroommeetbereik DC |
0.001 A
|
| Met geleidbaarheid-meting |
Nee
|
| Max. frequentiemeetbereik |
50 kHz
|
| Max. spanningsbereik AC |
600 V
|
| Nom. testspanning 10 V |
Nee
|
| Zekeringsautomaat |
Nee
|
| Max. spanning meetcircuitcategorie |
600 V
|
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen |
Nee
|
| Nom. testspanning 1000 V |
Nee
|
| Temperatuurmeting |
Ja
|
| Max. stroommeetbereik AC |
0.001 A
|
| Kleinste resolutie capaciteit |
0.001 µF
|
| Temperatuurmeting RTD |
Nee
|
| Schaalindeling balkaanduiding lineair |
Ja
|
| Kleinste resolutie temperatuur |
0.1 °C
|
| Metingen van duty cycle |
Nee
|
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch |
Nee
|
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E |
Nee
|
| Meervoudige indicatie |
Nee
|
| Max. temperatuurmeetbereik |
400 °C
|
| Toerentalmeting |
Nee
|
| Kleinste resolutie frequentie |
0.01 Hz
|
| Max. capaciteitsmeetbereik |
9999 µF
|
| Nom. testspanning 50 V |
Nee
|
| Vermogens- en energiemeting |
Nee
|
| Met schermverlichting |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.