Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 30015035
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Kyoritsu Digitale multimeter 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010510001c
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Kyoritsu Digitale multimeter 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010510001c - 30015035
KYORITSU

Kyoritsu Digitale multimeter 1000v ac/dc cat iv analoog/digitaal 010510001c

Artikelnr.: 
2850100481
Lev. nr.: 
30015035
EAN nr.: 
4560187063046
Producttype: 
1051

Brutoprijs

€ 399,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF KROKODILLENKLEMMEN EN MEETPENNEN

    KYORITSU

    Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF KROKODILLENKLEMMEN EN MEETPENNEN

    Artikelnr.: 2850273893

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Kyoritsu SET MEETSNOEREN MET 2MM PENNEN (ROOD/ZWART) HAAKS SILICONE

    KYORITSU

    Kyoritsu SET MEETSNOEREN MET 2MM PENNEN (ROOD/ZWART) HAAKS SILICONE

    Artikelnr.: 2850273854

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Kyoritsu Draagtas 1050/1060 serie 140x205x72mm 1 inzetbak 30174697

    KYORITSU

    Kyoritsu Draagtas 1050/1060 serie 140x205x72mm 1 inzetbak 30174697

    Artikelnr.: 2850273911

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF MEETPENNEN

    KYORITSU

    Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF MEETPENNEN

    Artikelnr.: 2850273892

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Kyoritsu GEZEKERDE MEETSNOERENSET MET MEETPENNEN EN KROKODILLEKLEMMEN (RD/ZW)

    KYORITSU

    Kyoritsu GEZEKERDE MEETSNOERENSET MET MEETPENNEN EN KROKODILLEKLEMMEN (RD/ZW)

    Artikelnr.: 2850273895

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Kyoritsu Digitale multimeter + voltstick tas 1000v ac/dc cat iii digitaal 30593255

    KYORITSU

    Kyoritsu Digitale multimeter + voltstick tas 1000v ac/dc cat iii digitaal 30593255

    Artikelnr.: 2850431069

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Kyoritsu 1051 is een professionele en zeer complete True RMS multimeter die geschikt is voor vrijwel alle toepassingen. Deze meter beschikt onder andere over de hoogste veiligheidscategorie en automatisch afsluitbare bussen, waardoor een foute aansluiting vrijwel onmogelijk is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301316
UNSPSC Code 41113630
Multimeter
Frequentiemeting Ja
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Indicatie/aanduiding Analoog/digitaal
Kleinste resolutie wisselstroom 0.1 µA
Capaciteitsmeting Ja
Meetwaardegeheugen Nee
Interface Nee
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
IR-interface Nee
Doorgangstest Ja
Explosiegeteste uitvoering Nee
Max. frequentiemeetbereik 100 kHz
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Nom. testspanning 500 V Nee
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Kleinste resolutie gelijkstroom 0.1 µA
Kabellengtemeting Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Met geleidbaarheid-meting Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Meetcircuitcategorie CAT IV
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
 
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Max. weerstandsmeetbereik 60 M Ohm
Temperatuurmeting TC Ja
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Harmonische analyse/power quality Nee
Maximaalwaardegeheugen Ja
Nom. testspanning 1000 V Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Max. capaciteitsmeetbereik 1000 µF
Minimumwaardegeheugen Ja
Nom. testspanning 250 V Nee
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Max. temperatuurmeetbereik 600 °C
Temperatuurmeting RTD Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Metingen van duty cycle Nee
Meervoudige indicatie Ja
Zekeringsautomaat Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Kleinste resolutie capaciteit 0.00001 µF
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Toerentalmeting Nee
Met schermverlichting Ja
Vermogens- en energiemeting Nee
Relatieve waarde meting Ja
Temperatuurmeting Ja
Kleinste resolutie temperatuur 0.1 °C
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.