Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 87,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
KYORITSU
Kyoritsu GEZEKERDE MEETSNOERENSET MET MEETPENNEN EN KROKODILLEKLEMMEN (RD/ZW)
Artikelnr.: 2850273895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
KYORITSU
Kyoritsu SET MEETSNOEREN MET 2MM PENNEN HAAKS (ZWART/ROOD) PVC
Artikelnr.: 2850273945
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
KYORITSU
Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF MEETPENNEN
Artikelnr.: 2850273892
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
KYORITSU
Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF KROKODILLENKLEMMEN EN MEETPENNEN
Artikelnr.: 2850273893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
41113630
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301316
|
Multimeter |
|
| Rendementsmeting (TRMS) |
Nee
|
| Meetbereikkeuze |
Handmatig/automatisch
|
| Meetwaardegeheugen |
Nee
|
| Kleinste resolutie gelijkspanning |
0.1 mV
|
| Indicatie/aanduiding |
Digitaal
|
| Kleinste resolutie weerstand |
0.1 Ohm
|
| Kleinste resolutie wisselspanning |
0.1 mV
|
| Kleinste resolutie gelijkstroom |
0.1 µA
|
| Capaciteitsmeting |
Ja
|
| Met geleidbaarheid-meting |
Nee
|
| Inductiviteitsmeting |
Nee
|
| Max. spanningsbereik DC |
600 V
|
| Frequentiemeting |
Ja
|
| Max. stroommeetbereik DC |
10 A
|
| Kleinste resolutie wisselstroom |
0.1 µA
|
| Interface |
Nee
|
| Doorgangstest |
Ja
|
| Met decibelmeting (dB) |
Nee
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Minimumwaardegeheugen |
Nee
|
| Nom. testspanning 250 V |
Nee
|
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) |
Ja
|
| Max. spanningsbereik AC |
600 V
|
| Maximaalwaardegeheugen |
Nee
|
| Nom. testspanning 500 V |
Nee
|
| Kleinste resolutie capaciteit |
1 µF
|
| Metingen van duty cycle |
Nee
|
| Nom. testspanning 1000 V |
Nee
|
| Temperatuurmeting TC |
Nee
|
|---|---|
| Piekwaardegeheugen |
Nee
|
| Max. stroommeetbereik AC |
10 A
|
| IR-interface |
Nee
|
| Relatieve waarde meting |
Ja
|
| Bluetooth interface |
Nee
|
| Max. weerstandsmeetbereik |
40 M Ohm
|
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) |
Nee
|
| Nom. testspanning 50 V |
Nee
|
| Max. capaciteitsmeetbereik |
100 µF
|
| Max. frequentiemeetbereik |
10000 kHz
|
| Kabellengtemeting |
Nee
|
| Harmonische analyse/power quality |
Nee
|
| Toerentalmeting |
Nee
|
| Max. spanning meetcircuitcategorie |
300 V
|
| Temperatuurmeting RTD |
Nee
|
| Kleinste resolutie frequentie |
0.001 Hz
|
| Nom. testspanning 100 V |
Nee
|
| Zekeringsautomaat |
Nee
|
| Meervoudige indicatie |
Nee
|
| Weerstandstest/diodetest |
Ja
|
| Nom. testspanning 10 V |
Nee
|
| Meetcircuitcategorie |
CAT III
|
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E |
Nee
|
| Schaalindeling balkaanduiding lineair |
Nee
|
| Temperatuurmeting |
Nee
|
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch |
Nee
|
| Vermogens- en energiemeting |
Nee
|
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen |
Nee
|
| Met schermverlichting |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.