Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De Kyoritsu 1020R is een robuuste digitale True RMS
multimeter met 6.000 counts en achtergrondverlichting.
Inclusief meetsnoeren (7066A), 2 AAA batterijen (R03),
wingtype-houder en gebruikershandleiding.
KENMERKEN:
- AC/DC-spanningsmeting tot 1000V
- AC/DC-stroomtang modus tot 200A
- Weerstand tot 40MΩ
- Capaciteit tot 1000μF
- Automatisch opslaan en uitschakelen
- REL- en MIN/MAX meting
- Data Hold en Duty Cycle
- Frequentie- en continuiteitstest
- Veiligheidscategorie: CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meetbereikkeuze
Capaciteitsmeting
Max. spanningsbereik AC
Frequentiemeting
Max. spanningsbereik DC
Interface
Kleinste resolutie weerstand
Max. weerstandsmeetbereik
Meetwaardegeheugen
Meervoudige indicatie
Meetcircuitcategorie
Rendementsmeting (TRMS)
Explosiegeteste uitvoering
Max. frequentiemeetbereik
Zekeringsautomaat
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Max. spanning meetcircuitcategorie
Kabellengtemeting
Minimumwaardegeheugen
Indicatie/aanduiding
Bluetooth interface
Inductiviteitsmeting
Maximaalwaardegeheugen
Kleinste resolutie wisselspanning
Weerstandstest/diodetest
Nom. testspanning 250 V
Doorgangstest
Nom. testspanning 1000 V
Piekwaardegeheugen
Kleinste resolutie gelijkspanning
Nom. testspanning 100 V
Met geleidbaarheid-meting
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)
Nom. testspanning 500 V
Met decibelmeting (dB)
Metingen van duty cycle
Nom. testspanning 10 V
Max. capaciteitsmeetbereik
Relatieve waarde meting
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E
Temperatuurmeting TC
IR-interface
Temperatuurmeting
Kleinste resolutie capaciteit
Nom. testspanning 50 V
Temperatuurmeting RTD
Harmonische analyse/power quality
Met schermverlichting
Kleinste resolutie frequentie
Toerentalmeting
Vermogens- en energiemeting
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen