Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 174,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
KYORITSU
Kyoritsu GEZEKERDE MEETSNOERENSET MET MEETPENNEN EN KROKODILLEKLEMMEN (RD/ZW)
Artikelnr.: 2850273895
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
KYORITSU
Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF KROKODILLENKLEMMEN EN MEETPENNEN
Artikelnr.: 2850273893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
KYORITSU
Kyoritsu MEETSNOERENSET (ROOD/ZWART) INCLUSIEF MEETPENNEN
Artikelnr.: 2850273892
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
KYORITSU
Kyoritsu MAGNETISCHE OPHANGING 1020R 1021R
Artikelnr.: 2850273948
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
KYORITSU
Kyoritsu SET MEETSNOEREN MET 2MM PENNEN HAAKS (ZWART/ROOD) PVC
Artikelnr.: 2850273945
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
FLUKE
Fluke Multimeter 600V AC/DC CAT III Digitaal 2583583
Artikelnr.: 2700913030
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
41113630
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301316
|
Multimeter |
|
| Capaciteitsmeting |
Ja
|
| Doorgangstest |
Ja
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Bluetooth interface |
Nee
|
| Frequentiemeting |
Ja
|
| Harmonische analyse/power quality |
Nee
|
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen |
Nee
|
| Indicatie/aanduiding |
Digitaal
|
| Inductiviteitsmeting |
Nee
|
| Interface |
Nee
|
| IR-interface |
Nee
|
| Kabellengtemeting |
Nee
|
| Kleinste resolutie frequentie |
0.01 Hz
|
| Max. capaciteitsmeetbereik |
1000 µF
|
| Kleinste resolutie wisselstroom |
1000 µA
|
| Kleinste resolutie wisselspanning |
0.1 mV
|
| Kleinste resolutie weerstand |
0.1 Ohm
|
| Kleinste resolutie gelijkstroom |
1000 µA
|
| Kleinste resolutie gelijkspanning |
0.1 mV
|
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E |
Nee
|
| Max. frequentiemeetbereik |
100 kHz
|
| Max. spanning meetcircuitcategorie |
300 V
|
| Max. spanningsbereik AC |
600 V
|
| Max. spanningsbereik DC |
600 V
|
| Max. stroommeetbereik AC |
10 A
|
| Max. stroommeetbereik DC |
10 A
|
| Maximaalwaardegeheugen |
Ja
|
| Max. weerstandsmeetbereik |
40 M Ohm
|
| Meervoudige indicatie |
Nee
|
|---|---|
| Meetbereikkeuze |
Handmatig/automatisch
|
| Meetcircuitcategorie |
CAT IV
|
| Meetwaardegeheugen |
Nee
|
| Met decibelmeting (dB) |
Nee
|
| Met geleidbaarheid-meting |
Nee
|
| Met schermverlichting |
Ja
|
| Metingen van duty cycle |
Ja
|
| Nom. testspanning 250 V |
Nee
|
| Nom. testspanning 50 V |
Nee
|
| Nom. testspanning 1000 V |
Nee
|
| Nom. testspanning 100 V |
Nee
|
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) |
Ja
|
| Minimumwaardegeheugen |
Ja
|
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) |
Nee
|
| Nom. testspanning 10 V |
Nee
|
| Schaalindeling balkaanduiding lineair |
Nee
|
| Temperatuurmeting RTD |
Nee
|
| Temperatuurmeting |
Nee
|
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch |
Nee
|
| Rendementsmeting (TRMS) |
Ja
|
| Relatieve waarde meting |
Ja
|
| Piekwaardegeheugen |
Nee
|
| Nom. testspanning 500 V |
Nee
|
| Temperatuurmeting TC |
Nee
|
| Toerentalmeting |
Nee
|
| Vermogens- en energiemeting |
Nee
|
| Weerstandstest/diodetest |
Ja
|
| Zekeringsautomaat |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.