Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multimeter
  5. 30471811
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Kyoritsu Digitale multimeter robuuste zak uitvoering 600v ac/dc cat iii digitaal 01019r080a Kyoritsu Digitale multimeter robuuste zak uitvoering 600v ac/dc cat iii digitaal 01019r080a
 Vorige
 Volgende
Multimeter - Kyoritsu Digitale multimeter robuuste zak uitvoering 600v ac/dc cat iii digitaal 01019r080a - 30471811
Kyoritsu Digitale multimeter robuuste zak uitvoering 600v ac/dc cat iii digitaal 01019r080a
KYORITSU

Kyoritsu Digitale multimeter robuuste zak uitvoering 600v ac/dc cat iii digitaal 01019r080a

Artikelnr.: 
2850273939
Lev. nr.: 
30471811
EAN nr.: 
4560187065804
Producttype: 
1019R

Brutoprijs

€ 123,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Kyoritsu 1019R is een zeer veelzijdige en compacte True RMS multimeter. Bereik AC/DC spanning tot 600V, weerstand tot 40MO, capaciteit tot 600µF, robuuste pocketuitvoering, groot display, automatisch uitschakelen, relatieve meting en continuïteitste


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113630
Conditie/kortingsgroep 301316
Multimeter
Capaciteitsmeting Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Doorgangstest Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Interface Nee
Meetwaardegeheugen Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Kleinste resolutie wisselspanning 1 mV
Nom. testspanning 1000 V Nee
Meetbereikkeuze Automatisch
Bluetooth interface Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Minimumwaardegeheugen Nee
Met geleidbaarheid-meting Nee
Rendementsmeting (TRMS) Ja
IR-interface Nee
Kabellengtemeting Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen Nee
Toerentalmeting Nee
Max. spanningsbereik AC 600 V
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Frequentiemeting Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair Nee
 
Max. spanningsbereik DC 600 V
Max. weerstandsmeetbereik 40 M Ohm
Max. spanning meetcircuitcategorie 300 V
Met decibelmeting (dB) Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Meervoudige indicatie Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 1 mV
Meetcircuitcategorie CAT III
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Metingen van duty cycle Nee
Maximaalwaardegeheugen Nee
Relatieve waarde meting Ja
Temperatuurmeting Nee
Max. capaciteitsmeetbereik 588 µF
Temperatuurmeting RTD Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Zekeringsautomaat Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Met schermverlichting Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company