Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Spanningzoeker
  5. 44050263
  • 
Productvideo's
Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263 Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263
Productafbeelding
Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263 Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263
 Vorige
 
 Volgende
Spanningzoeker - Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263 - 44050263
Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263 
Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263 
Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263
BENNING

Benning Duspol Digitale multimeter 1 - 1000V CAT IV 2-polig 44050263

Artikelnr.: 
2700328454
Lev. nr.: 
44050263
EAN nr.: 
4014651502635
Producttype: 
44050263

Brutoprijs

€ 130,18 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Benning Draagtas Duspol 2013 100x60x330mm 44010911

    BENNING

    Benning Draagtas Duspol 2013 100x60x330mm 44010911

    Artikelnr.: 2700417753

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Spanningstest tot 1000 VAC TRUE RMS/1200 VDC
Effectieve meetwaardenmethode TRUE RMS
Low Volt-bereik: 1,0 V tot 11,9 V
Frequentie indicatie tot 1000 Hz
Weerstandsmeting tot 300 kOhm
Meting van de doorlaatspanning van dioden
Automatische verlichting van het LCD display via een lichtsensor

Aanduiding: LED/LCD (verlicht)
Spanningsbereik: 1 V - 1000 VAC/1200 VDC
Frequentiemeetbereik: 1 - 1000 Hz
Doorgangstest: Zoemer + Gele LED 0 - 100 kOhm
Diodentest: 0,3 V - 2,0 V
Weerstandsmeetbereik: 0,1 kOhm - 300 kOhm
Draaiveldrichting: Groene LED's (rechts/links)
Eenpolige fasetest: Rode „flash“ LED
olariteitstest: LCD (+/-)
Kabelbreukdetector: Gele LED (knipperend)
Lastinschakeling druktoets: Is = 550 mA (1000 V) 30 mA RCD trip
Trilalarm: > 200 V
Meetpuntverlichting: Witte LED
Beschermingsgraad: IP65
Meetcategorie: CAT IV 600V/CAT III 1000V
Lengte van de verbindingsleiding: ca. 1000 mm
Gewicht: ca. 250 g
Getest en goedgekeurd volgens DIN/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 27110000
Conditie/kortingsgroep 300495
Spanningzoeker
Lengte 255 mm
Stroomvoorziening Met en zonder batterij
Contactloze spanningsherkenning Ja
Belasting bij te schakelen Ja
Spanningsmeetbereik 1 - 1000 V
Doorgangstest Ja
Eenpolige fase-indicatie Ja
Spanningsindicatie Led/LCD
Draaiveldrichtingaanduiding Ja
 
Weerstandsmeting 300000 Ohm
Achtergrondverlichting LC-indicatie Ja
Meetcircuitcategorie CAT IV
Doorgangsindicatie Optisch/akoestisch
Bruikbaar in de regen Ja
Klinglengte 15 mm
Weerstandsmeetbereik 0.1 - 300 kOhm
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Testwijze 2-polig
Interne basislast Ja
Meetpuntverlichting Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company