Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Apparaat dat geschikt is voor het afrollen van flexbuis en diverse soorten kabelringen nog verpakt in doos of folie. Met deze afroller kunt u eenvoudig kabels trekken zonder last te hebben van spiraalvorming. Er ontstaat een enorme tijdwinst, omdat men gemakkelijk alleen kan werken. Doordat de kabel van binnenuit wordt afgewikkeld blijft de folie verpakking in tact en kan er dus gemakkelijk van kabelring gewisseld worden zonder dat de verschillende kabels in de war raken. Ook het transporteren en opslaan van de Spinner met de kabelring en al gaat moeiteloos, omdat deze niet meer ruimte in beslag neemt dan de kabelring zelf. Onderzijde voorzien van vier rubberen anti slip buffers. Specificaties:
Gewicht: 8 Kg
Max. Draagkracht: 50 Kg
Lengte 320 mm
Breedte 330 mm
Hoogte 410 mm
Minimale diameter kabelring binnenzijde: 130 mm
Maximale diameter kabelring buitenzijde: 600 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze