Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Trek- en buigveren
  4. Trekveersysteem
  5. 90010055
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055 Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055 Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055 Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055
 Vorige
 Volgende
Trekveersysteem - Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055 - 90010055
Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055
Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055
Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055
RUNPOTEC

Runpotec Profi Set Glasvezelprofiel RTG6 + haspel Ø4.5 40m 90010055

Artikelnr.: 
2850224549
Lev. nr.: 
90010055
EAN nr.: 
9120045473582
Producttype: 
10055

Brutoprijs

€ 417,09 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Runpotec KABELTREKKOUS MET RTG6 SCHROEFDRAAD EN TREKOOG 15-19MM

    RUNPOTEC

    Runpotec KABELTREKKOUS MET RTG6 SCHROEFDRAAD EN TREKOOG 15-19MM

    Artikelnr.: 2850224624

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Runpotec KABELTREKKOUS MET RTG6 SCHROEFDRAAD EN TREKOOG 25-31MM

    RUNPOTEC

    Runpotec KABELTREKKOUS MET RTG6 SCHROEFDRAAD EN TREKOOG 25-31MM

    Artikelnr.: 2850224626

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Runpotec KABELTREKKOUS MET RTG6 SCHROEFDRAAD EN TREKOOG 19-25MM

    RUNPOTEC

    Runpotec KABELTREKKOUS MET RTG6 SCHROEFDRAAD EN TREKOOG 19-25MM

    Artikelnr.: 2850224625

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Runpotec KABELTREKKOUS MET RTG6 SCHROEFDRAAD EN TREKOOG 9-15MM

    RUNPOTEC

    Runpotec KABELTREKKOUS MET RTG6 SCHROEFDRAAD EN TREKOOG 9-15MM

    Artikelnr.: 2850224623

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Zeer hoogwaardige 4,5mm trekveer in robuust metalen haspel.
Kenmerken:
Geschikt voor buisdiameter 30- 80mm
Buigradius: 120mm
Totale Trekkracht: 220kg
Uitgerust met een revolutionaire geleider voor snelloop of afgeremde uitloop.
De uitschuifbare steunenmaken het omvallen van de haspel onmogelijk
In de twee opbergvakken bevinden zich een reparatieset en toebehoren.
Zeer compleet geleverd. Lengte 40 meter.

TIP: RUNPO Glijmiddel vermindert de weerstand bij het invoeren van een trekveer met 50%.Niet giftig geen residu.

Runpotec is een toonaangevende gereedschapsfabrikant op het gebied van kabeltrekken en kabelafrollen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302845
UNSPSC Code 27110000
Trekveersysteem
Breukbelasting 220 kg
Diameter trommel/ring 330 mm
Materiaal Kunststof
Kleur Geel
Materiaalkwaliteit Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
 
Schroefdraadaansluiting Ja
Diameter kabelgeleidingskop 7 mm
Lengte 40 m
Inzetbereik Installatiebuis
Draagwijze Draadhaspel
Breedte/diameter trekveer 4.5 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company