Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Aansluittechniek
  4. Rijgklemmen, klemmen en toebehoren
  5. Kroonklemmenstrook
  6. BIZ 320010
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bizline Kroonklemstrook 25mm2 van wit polypropyleen Bizline Kroonklemstrook 25mm2 van wit polypropyleen
 Vorige
 Volgende
Kroonklemmenstrook - Bizline Kroonklemstrook 25mm2 van wit polypropyleen - BIZ 320010
Bizline Kroonklemstrook 25mm2 van wit polypropyleen
BIZLINE

Bizline Kroonklemstrook 25mm2 van wit polypropyleen

Artikelnr.: 
2700531716
Lev. nr.: 
BIZ 320010
EAN nr.: 
3700420312284
Producttype: 
BIZ 320010

Brutoprijs

€ 12,39 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline Kroonklemstrook 2.5mm2 van wit polypropyleen

    BIZLINE

    Bizline Kroonklemstrook 2.5mm2 van wit polypropyleen

    Artikelnr.: 2700531712

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Kroonklemstrook 16mm2 van wit polypropyleen

    BIZLINE

    Bizline Kroonklemstrook 16mm2 van wit polypropyleen

    Artikelnr.: 2700531715

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Kroonklemstrook 10mm2 van wit polypropyleen

    BIZLINE

    Bizline Kroonklemstrook 10mm2 van wit polypropyleen

    Artikelnr.: 2700531714

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Kroonklemstrook 6mm2 van wit polypropyleen

    BIZLINE

    Bizline Kroonklemstrook 6mm2 van wit polypropyleen

    Artikelnr.: 2700531713

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Zijkniptang premium 2-in-1 165mm Geïsoleerd 1000 V 790222

    BIZLINE

    Bizline Zijkniptang premium 2-in-1 165mm Geïsoleerd 1000 V 790222

    Artikelnr.: 2700532286

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Platte schroevendraaier 2.5x75mm Geïsoleerd 1000 V BIZ 700014

    BIZLINE

    Bizline Platte schroevendraaier 2.5x75mm Geïsoleerd 1000 V BIZ 700014

    Artikelnr.: 2700531766

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Productdetails



Productdetails

Deze kroonklemstrook is ontworpen voor het tot stand brengen van veilige en betrouwbare elektrische verbindingen in toepassingen waar hogere stroomsterktes vereist zijn. Hier zijn de belangrijkste kenmerken en specificaties: Kabeldoorsnede: Deze klemstrook is geschikt voor kabels met een doorsnede van 25mm², wat ideaal is voor toepassingen met hogere stroomvereisten. Materiaal: De kroonklemstrook is vervaardigd uit wit polypropyleen, een duurzaam en isolerend materiaal dat veel wordt gebruikt in elektrische toepassingen. 12 Polen: De strook heeft 12 polen, wat het mogelijk maakt om meerdere draden aan te sluiten en te verdelen. Dit is handig in toepassingen met complexe bedrading. 1/3 Vastgedraaide Schroef: De klemstrook wordt geleverd met schroeven die 1/3 vastgedraaid zijn, wat het eenvoudig maakt om draden stevig te bevestigen zonder dat ze volledig loskomen. Soepele Polen: De polen van de kroonklemstrook zijn zeer soepel en kunnen zonder gereedschap worden gescheiden met slechts 1,5 slagen. Dit vergemakkelijkt het aansluiten en loskoppelen van draden wanneer dat nodig is. Conform NF: Deze kroonklemstrook voldoet aan de Franse elektrische normen (NF), wat garant staat voor veilige en betrouwbare prestaties. Gloeidraadbestendigheid: De klemstrook heeft een hoge gloeidraadbestendigheid tot 960°C, waardoor deze geschikt is voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen. Deze kroonklemstrook is bijzonder geschikt voor toepassingen waar hogere stroomsterktes vereist zijn, zoals in industriële en commerciële elektrische systemen. Het soepele ontwerp en de schroefbevestigingen maken het eenvoudig om elektrische verbindingen tot stand te brengen en te onderhouden, zelfs in veeleisende omgevingen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121400
Conditie/kortingsgroep 203101
Kroonklemmenstrook
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 25 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 16 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 25 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 25 - 25 mm²
Boorgatafstand centrisch 17.8 mm
Kleur Wit
Halogeenvrij Nee
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee
 
Bedrijfstemperatuur -25 - 50 °C
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Aantal polen 12
Aantal klemposities per pool 2
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. (meet)stroom In 101 A
Transparant Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company