Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
BIZLINE
Bizline Zijkniptang premium 2-in-1 165mm Geïsoleerd 1000 V 790222
Artikelnr.: 2700532286
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kroonklemstrook 10mm2 van wit polypropyleen
Artikelnr.: 2700531714
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline I-SLIM Platte schroevendraaier Premium 2.5x100mm Geïsoleerd 1000 V 790083
Artikelnr.: 2850147476
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kroonklemstrook 16mm2 van wit polypropyleen
Artikelnr.: 2700531715
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kroonklemstrook 25mm2 van wit polypropyleen
Artikelnr.: 2700531716
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kroonklemstrook 2.5mm2 van wit polypropyleen
Artikelnr.: 2700531712
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Platte schroevendraaier 2.5x75mm Geïsoleerd 1000 V BIZ 700014
Artikelnr.: 2700531766
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline I-SLIM Platte schroevendraaier 3x100mm Geïsoleerd 1000 V 790070
Artikelnr.: 2850030082
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Schroevendraaier 7 + spanningstester (set van 7) 2 PZ 6 platte schroevendraaiers Geïsoleerd 1000 V BIZ 700093
Artikelnr.: 2700531787
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kabelmes met haak 790008
Artikelnr.: 2700532248
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121400
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203116
|
Kroonklemmenstrook |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
6 - 6 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls |
4 - 4 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls |
6 - 6 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
6 - 6 mm²
|
| Boorgatafstand centrisch |
9.4 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
-25 - 50 °C
|
|---|---|
| Afsluitplaat noodzakelijk |
Nee
|
| Aantal polen |
12
|
| Aantal klemposities per pool |
2
|
| Materiaal isolatielichaam |
Thermoplast
|
| Nom. (meet)spanning |
400 V
|
| Nom. (meet)stroom In |
41 A
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting 1 |
Schroefaansluiting
|
| Uitvoering elektrische aansluiting 2 |
Schroefaansluiting
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.