Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,91 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact ns 32 geb mont.rail p/m
Artikelnr.: 2700476551
Min: 10 MTR , Besteleenheid 10 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Doorverbindingsbrug rijgklem
Artikelnr.: 2850039836
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact AFDEKPROFIEL
Artikelnr.: 2700823668
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact TUSS.STUK V AFTAKK. FB-150
Artikelnr.: 2850043535
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Eindklem
Artikelnr.: 2700654216
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact WS 5-6
Artikelnr.: 2850040698
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact NS 35/ 7,5 CAP
Artikelnr.: 2700823802
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact univ eindsteun
Artikelnr.: 2700474693
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact FB-150 VERB.RAIL VASTE DOORVERB.
Artikelnr.: 2850039852
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact KORTSLUITSTEKKER 2P
Artikelnr.: 2700823406
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact UK Verbindingsrijgklem 0,2-4mm² eendr. 0,2-4mm² meerdr. 3048264
Artikelnr.: 2850045280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121410
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121005
|
Verbindingsrijgklem |
|
| Montagewijze |
DIN-rail 35 mm
|
| Diepte |
45.9 mm
|
| Bedrijfstemperatuur |
-60 - 105 °C
|
| Kleur |
Grijs
|
| Aantal klemposities per aansluitniveau |
2
|
| Intern verbonden etages |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting 2 |
Schroefaansluiting
|
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e |
Ja
|
| Afsluitplaat noodzakelijk |
Ja
|
| Nom. (meet)stroom In |
32 A
|
|---|---|
| Breedte |
6.15 mm
|
| Aantal aansluitniveaus |
1
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
0.2 - 6 mm²
|
| Hoogte |
42.52 mm
|
| Uitvoering elektrische aansluiting 1 |
Schroefaansluiting
|
| Nom. (meet)spanning |
800 V
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls |
0.2 - 4 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls |
0.25 - 2.5 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
0.2 - 1.5 mm²
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.