Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,07 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Teststekker rijgklem
Artikelnr.: 2850045115
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Testadapter voor rijgklemmen
Artikelnr.: 2850033477
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact DOORVERB RIJGKLEM
Artikelnr.: 2700930929
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Eindplaat rijgklem
Artikelnr.: 2850045091
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact STEEKBRUG 3V
Artikelnr.: 2700930937
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact ZB codering rijgklem CT
Artikelnr.: 2700474671
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact ZB codering rijgklem CT
Artikelnr.: 2700474676
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact TESTSTEKKER METAALDEEL
Artikelnr.: 2700823377
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Testadapter voor rijgklemmen
Artikelnr.: 2850045074
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact ISOLATIEHULS BLAUW
Artikelnr.: 2850039853
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121410
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121005
|
Verbindingsrijgklem |
|
| Kleur |
Grijs
|
| Hoogte |
48 mm
|
| Uitvoering elektrische aansluiting 2 |
Schroefaansluiting
|
| Breedte |
5.15 mm
|
| Uitvoering elektrische aansluiting 1 |
Schroefaansluiting
|
| Nom. (meet)spanning |
1000 V
|
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e |
Ja
|
| Diepte |
46.85 mm
|
| Bedrijfstemperatuur |
-60 - 105 °C
|
| Intern verbonden etages |
Ja
|
|---|---|
| Montagewijze |
DIN-rail 35 mm
|
| Afsluitplaat noodzakelijk |
Ja
|
| Aantal aansluitniveaus |
1
|
| Nom. (meet)stroom In |
24 A
|
| Aantal klemposities per aansluitniveau |
2
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls |
0.14 - 4 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
0.14 - 4 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
0.14 - 1.5 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls |
0.14 - 2.5 mm²
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.