Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Verdeler rubber type Handy IP44 v.v. Tcd 32A, 5p
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE)
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Nom. (meet)stroom
Nom. (meet)spanning
Beschermingsgraad (IP)
Breedte
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Hoogte
Hoofdschakelaar
Model
Aantal installatieautomaten
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P
Diepte
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Aantal CEE contactdozen 125 A/400 V/5P
Aantal aardlekschakelaars 10 mA
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
Materiaal behuizing
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P