Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Polyester behuizingen en accessoires voor wandmontage
Huis en deur vervaardigd van met glasvezel versterkt polyester, gegoten onder hoge druk, kleur RAL 7035. Dezelfde afwerking voor alle oppervlakken.
Functies:
8 afmetingen van 310 x 215 x 160 mm tot 1056 x 852 x 350 mm.
Gegoten noppen voor bevestigingspunten, inclusief inzetstukken.
2 sloten met dubbelbaard inzetstuk of 1 vergrendelingssysteem met 3 aangrijpingspunten.
Uitvoering met normale deur of glazen deur.
Uitvoering met montageplaat van metaal of bakeliet.
Totale isolatie geschikt om samenstellingen van klasse II te creëren.
Beschermingsgraad IP66.
Impactweerstand: IK10 voor volle deur, -IK08 voor glasdeur.
Zelfdovend: HB40
960 ºC-test doorstaan.
Certificeringen:
Bureau Veritas - IEC62208 behuizingsnorm.
UL508A – CAN/CSA-C22.2 polyester plinten ZM 200 mm, stapelbaar 2 x 200 mm, voor behuizingen PLM75, PLM 86, PLM108
Reserveonderdelen voor behuizingen
Schneider Electric heeft een groot aantal verschillende reserveonderdelen voor uw behuizing geselecteerd. Of de behuizing nu onlangs is vervaardigd of enkele jaren geleden, u vindt altijd de reserveonderdelen die u zoekt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model