Staande polyester behuizingen en accessoires
Alle onderdelen zijn vervaardigd van met glasvezel versterkt polyester, gegoten onder hoge druk, kleur RAL 7035. Dezelfde afwerking voor alle oppervlakken. Gegoten noppen voor bevestigingspunten.
Er zijn vier behuizingsuitvoeringen beschikbaar:
- Volledig gesloten, IP65.
- Open onderzijde en geïntegreerde plint, IP54.
- Met geventileerde kap, IP44.
- Open onderzijde met plint en geventileerde kap, IP44.
Functies:
· 40 afmetingen van 500 x 500 x 320 mm tot 1500 x 1250 x 420 mm en tevens 2000 x 750 x 420 mm.
· 1 deur: voor behuizingen met breedte 500 en 750 mm
· 2 deuren: voor behuizingen met breedte 1000 en 1250 mm
· 2 deuren: voor behuizingen met hoogte 2000 mm
Functies:
· behuizingen met 2 deuren vervaardigd met versteviging in middengedeelte.
· 3 typen panelen/deuren: vol, geribd en glas.
· Vergrendeling of hendel met vergrendelingen, met 2 of 4 aangrijpingspunten buiten het beschermde volume.
· Impactweerstand: IK10 voor volle en geribde deur, IK08 voor glasdeur.
· Zelfdovend: HB40
· 960 ºC-test doorstaan.
· Polyester plint ZA 200 mm, stapelbaar 2 x 200 mm voor PLA-behuizingen, uitvoeringen met gesloten onderzijde
· Polyester plint ZZ 200 mm en 500 mm voor PLA-behuizingen, uitvoeringen met open onderzijde
Certificeringen:
· Bureau Veritas en DEKRA - IEC62208 behuizingsnorm.
· Bureau Veritas - Maritieme toepassingen
· UL508A – CAN/CSA-C22.2 (Alleen voor NSYPLA)
Reserveonderdelen voor behuizingen
Schneider Electric heeft een groot aantal verschillende reserveonderdelen voor uw behuizing geselecteerd. Of de behuizing nu onlangs is vervaardigd of enkele jaren geleden, u vindt altijd de reserveonderdelen die u zoekt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.