In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 327,32 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand LINKEO Componenten uitbouw kast Draagblad voor monitor H44mm B486mm D625mm
Artikelnr.: 2850240478
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS2 Componenten uitbouw kast Ladegeleider H44mm B482mm D820mm
Artikelnr.: 2700376947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS2 Componenten uitbouw kast Draagrail H64mm B32mm D530mm
Artikelnr.: 2700376945
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LINKEO Componenten uitbouw kast Draagblad voor monitor H44mm B486mm D825mm
Artikelnr.: 2850240482
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Geleideprof voor 19inch app voor 600mm diep vier 19inch stijl max 50kg
Artikelnr.: 2700376944
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS2 Componenten uitbouw kast Montage-element H43mm B482mm D820mm
Artikelnr.: 2700931041
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS2 Componenten uitbouw kast Draagrail H64mm B32mm D730mm
Artikelnr.: 2700376946
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LINKEO Componenten uitbouw kast Draagblad voor monitor H44mm B486mm D825mm
Artikelnr.: 2850240479
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LINKEO Componenten uitbouw kast Draagblad voor monitor H44mm B486mm D410mm
Artikelnr.: 2850240480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LINKEO Componenten uitbouw kast Draagblad voor monitor H44mm B486mm D425mm
Artikelnr.: 2850240477
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108118
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Componenten uitbouw kast / lessenaar |
|
| Geschikt voor bouwbreedte kast |
482.6 mm
|
| Kleur |
Zwart
|
| Model |
Draagblad voor monitor
|
| RAL-nummer |
9005
|
| Geschikt voor bouwhoogte kast |
44.45 mm
|
|---|---|
| Breedte |
486 mm
|
| Diepte |
625 mm
|
| Hoogte |
44 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Geschikt voor bouwdiepte kast |
800 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.