Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 32,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK KLEIN (1 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 9-10MM ZWART
Artikelnr.: 2850223875
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK GROOT (4 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 30-31MM ZWART
Artikelnr.: 2850223897
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK KLEIN (1 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 10-11MM ZWART
Artikelnr.: 2850223876
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK KLEIN (1 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 7-8MM ZWART
Artikelnr.: 2850223873
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK GROOT (4 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 20-21MM ZWART
Artikelnr.: 2850223887
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK GROOT (4 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 21-22MM ZWART
Artikelnr.: 2850223888
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK GROOT (4 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 17-18MM ZWART
Artikelnr.: 2850223884
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK GROOT (4 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 32-33MM ZWART
Artikelnr.: 2850223899
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Inzetframe conmaxx kabeldoorvoer kruis zwart RAL 9005 550810
Artikelnr.: 2850223864
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONMAXX INZETSTUK GROOT (4 EH) GESNEDEN T.B.V.KABEL 19-20MM ZWART
Artikelnr.: 2850223886
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
113005
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Invoerplaat op sparing kast / lessenaar |
|
| Breedte |
70 mm
|
| Hoogte |
106 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
|---|---|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Dikte |
19 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.