ClimaSys binnenkoeleenheid gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op zijkant van de behuizing De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 999 x 405 x 237 mm Koelvermogen is 1250W 50/60 Hz L35-L35 en 910W 50/60 Hz L35-L50 De luchtstroom in een intern circuit is 570 m3/h bij 50/60 Hz en een extern circuit is 860 m3/h bij 50/60 Hz De druk is 25 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 400,440 V 50/60 Hz en een ingangsstroom van 8,5 A met een energie-efficiëntieverhouding van 1,9 Stroomverbruik is 660W bij 50/60 Hz, L35-L35 en 770W bij 50/60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 4A 2-fasig netwerk Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C binnen het omhulsel en 20-
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Spanningstype
Functie master/slave
Luchtdebiet koelen
Hoogte
Toerentalgeregeld
Breedte
Diepte
Met verwarmingsfunctie
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz