ClimaSys Slim binnenkoeleenheid blok gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op bovenzijde kast De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 1696 x 495 x 235 mm Koelvermogen is 8530 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 en 6312 Btu/h 50/60 Hz L35-L50 De luchtstroom in een intern circuit is 1450 m3/h bij 50/60 Hz en een extern circuit is 1450 m3/h bij 50/60 Hz De druk is 28 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 230 V 50/60 Hz en een ingangsstroom van 35A met een energie-efficiëntieverhouding van 1,9 Het stroomverbruik is 1340W bij 50/60 Hz, L35-L35 en 1580W bij 50/60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 16A 1 fasenet Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C binnen het omhul
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Met verwarmingsfunctie
Hoogte
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Diepte
Breedte
Spanningstype
Functie master/slave
Luchtdebiet koelen
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Toerentalgeregeld