In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 108,56 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal Sz mastbevestiging ve=2
Artikelnr.: 2850395014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Koppelset voor AE en KL
Artikelnr.: 2700780060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Connectordoorvoer v 3 kabels VE=5
Artikelnr.: 2700703094
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz montagebeugel schuin v 2364 VE=20
Artikelnr.: 2700344234
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Componenten uitbouw kast Montagerail H7,5mm B387mm D35mm VE=10
Artikelnr.: 2700823068
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wandbevestigingsbeugel klein ve=4
Artikelnr.: 2850394913
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal PS Componenten uitbouw kast Bevestigingsset VE=4
Artikelnr.: 2700823180
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz ontwateringsventiel VE=6
Artikelnr.: 2700344280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz boorschroef l=16 ve=300
Artikelnr.: 2700344258
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Toebehoren/onderdelen voor laagspannings-schakeltechniek
Artikelnr.: 2850043558
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Klemmenkast |
|
| Aanbouwmogelijkheid |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Breedte |
400 mm
|
| Functiebehoud |
Geen
|
| Lengte |
400 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Gebruikstemperatuur |
-40 - °C
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Diepte |
120 mm
|
| Dekselbevestiging |
Opklemmend (snap)
|
| Materiaal |
Staal
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Plaatdikte kast |
1.25 mm
|
| Onderhoudsvrij in overeenstemming met BS 5733 |
Ja
|
| Nom. isolatiespanning Ui |
2500 V
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Met transparant deksel |
Nee
|
| Met deksel |
Nee
|
| Type invoer |
Schroefwartel
|
| Verzegelbaar |
Nee
|
| Voldoet aan BS 6220 |
Ja
|
| Voor explosieveilige zone gas |
Geen
|
| Voor explosieveilige zone stof |
Geen
|
| Vorm |
Rechthoekig
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.