Rijenklemmenbehuizing, Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 8 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 montagesteunen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, IP54, 1 montagesteun M32, afdichtbereik 13 - 23 mm, IP54, met Beschermingsgraad IP54/IP66, met Beschermingsgraad IK07, Beschermingsniveau II, Halogeenvrij, 254 x 180 x 90, gemonteerd met 25 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Kleur
Lengte
Breedte
Met transparant deksel
Aantal aansluitklemmen
Oppervlaktebescherming
Diepte
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Halogeenvrij
Max. aderdoorsnede
Aantal invoeren
Materiaal
Vorm
Gebruikstemperatuur
Met deksel
Dekselbevestiging
Aanbouwmogelijkheid
Verzegelbaar
Functiebehoud
Voldoet aan BS 6220
Nom. isolatiespanning Ui
Plaatdikte kast
Slagvastheid
Onderhoudsvrij in overeenstemming met BS 5733