In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 217,00 / 0 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Cms sensor 40a trms
Artikelnr.: 2700416656
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hulpcontact 1m+1v
Artikelnr.: 2700383592
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Cms sensor 80a trms
Artikelnr.: 2700416657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB BOTTOM-FITTING AUXILIARY CONTACT
Artikelnr.: 2850413186
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Signaal-hulpcontact voor f 200/ s20
Artikelnr.: 2700383591
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Signaal/hulp contact 1m
Artikelnr.: 2700383596
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hulpcontact
Artikelnr.: 2850047038
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB BOTTOM-FITTING AUXILIARY CONTACT
Artikelnr.: 2850413185
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB UITSCHAKELSPOEL V.S 200 SERIE
Artikelnr.: 2850250239
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103221
|
Installatieautomaat |
|
| Inbouwdiepte |
69 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. (meet)spanning |
400 V
|
| Vervuilingsgraad |
3
|
| Uitschakelkarakteristiek |
C
|
| Nom. isolatiespanning Ui |
440 V
|
| Overspanningscategorie |
3
|
| Energiebegrenzingsklasse |
3
|
| Breedte in module-eenheden |
4
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
6 kA
|
| Explosieveilig |
Nee
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Verliesvermogen |
19.2 W
|
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
0.75 - mm²
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Nee
|
| Nom. (meet)stroom |
40 A
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V |
20 kA
|
| Aantal beveiligde polen |
3
|
| Meeschakelende nul |
Ja
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - °C
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
0.75 - mm²
|
| Nevenapparaat mogelijk |
Ja
|
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) |
4 kV
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V |
6 kA
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V |
10 kA
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.