Installatieautomaat (MCB), PLS6, 3-polig+N, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 25 A, nominaal schakelvermogen volgens IEC/EN 60898-1: 6 kA, Componenten voor residentiële en bedrijfstoepassingen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Nom. (meet)stroom
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Spanningstype
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Frequentie
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Verliesvermogen
Energiebegrenzingsklasse
Nom. isolatiespanning Ui
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveilig
Uitschakelkarakteristiek
Meeschakelende nul
Overspanningscategorie
Inbouwmontage (stucwerk)
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Aantal polen (totaal)
Vervuilingsgraad
Aantal beveiligde polen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf