Tuimelschakelaar geschikt voor montage op DIN-rail met twee soepele draden 4mm2 aan de afgaande zijde. Tweepolig, 40A, 230V, 35 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Kleur bedieningselement
Motoraandrijving geïntegreerd
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage centraal
Vergrendelbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Aantal schakelaars
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor tussenbouw
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V