Draaischakelaar geschikt voor montage op DIN-rail met vier soepele draden 4mm2 aan de afgaande zijde. Vierpolig, 40A, 400V, 70 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als hoofdschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitschakelspoel optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Vergrendelbaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als noodstopinrichting
Schakelvermogen bij 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor tussenbouw
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Nom. continustroom, AC-23, 400 V