Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal schakelaars
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Diepte
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Hoogte
Breedte
Geschikt voor frontmontage centraal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Vergrendelbaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering van het bedieningselement
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor verdelerinbouw