Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal schakelaars
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Diepte
Breedte
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Motoraandrijving geïntegreerd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Hoogte
Uitvoering als noodstopinrichting
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Vergrendelbaar
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als werkschakelaar
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)