Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Diepte
Kleur bedieningselement
Breedte
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitschakelspoel optioneel
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Hoogte
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal schakelaars
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering van het bedieningselement
Vergrendelbaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Beschermingsgraad (NEMA)
Motoraandrijving optioneel
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V