Afmetingen behuizing: 81 x 100 x 140 mm Wartel invoer: 4 x M25 en 4 x M20 Incl. 2 x M25 wartel.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Vergrendelbaar
Uitvoering als hoofdschakelaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als werkschakelaar
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor tussenbouw
Schakelvermogen bij 400 V
Met voorbereide bekabeling