Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Lastscheider, Assortiment: Lastscheider, Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Typekenner: DMV, STOP-functie: Optioneel, zonder draaigreep en aandrijfas, aanwijzingen: zichtbare contacten, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar., inclusief aansluittoebehoren, 4-polig, beschermingsgraad: IP00, IP20 met klemmenafdekking, Bouwvorm: Opbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 147 kW, nominale continu stroom: Iu = 250 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Hoogte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als noodstopinrichting
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Aantal schakelaars
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Schakelvermogen bij 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Vergrendelbaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Met voorbereide bekabeling
Nom. continustroom, AC-21, 400 V