Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: P3, STOP-functie: HOLD-functie, Met zwarte draaigreep en plaat, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar., 3-polig + N, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, nominale continu stroom: Iu = 63 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Hoogte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Diepte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Vergrendelbaar
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Breedte
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor verdelerinbouw
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal schakelaars
Motoraandrijving geïntegreerd
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Schakelvermogen bij 400 V
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor frontmontage centraal
Beschermingsgraad (NEMA)
Met voorbereide bekabeling