In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 200,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens FASESCHEIDER 8 STUKS 3KD FS1/2
Artikelnr.: 2850150272
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens HULPCONTACT 3KD
Artikelnr.: 2850150269
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 4TH POLE SWITCHABLE FLAT TERM.3KD FS2
Artikelnr.: 2850150281
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens DOOR-COUPLING ROT. OP. MECH. E-STOP
Artikelnr.: 2850158969
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens DOOR MOUNTED ROTARY OPERATOR STD
Artikelnr.: 2850158968
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens HULPCONTACT 1 X WISSEL
Artikelnr.: 2850150268
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens DOOR-COUPLING ROT. OP. MECH. E-STOP
Artikelnr.: 2850158967
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens AFDEKKAP STANDAARD 8 ST.3KD FS2
Artikelnr.: 2850150280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens AFDEKKAP KORT 6 ST.3KD FS2
Artikelnr.: 2850150279
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens DOOR MOUNTED ROTARY OPERATOR STD
Artikelnr.: 2850158966
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120044
|
Lastscheider |
|
| Aantal polen |
4
|
| Motoraandrijving geïntegreerd |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
0
|
| Nom. continustroom Iu |
80 A
|
| Uitvoering als noodstopinrichting |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact |
4
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Frameklem
|
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V |
80 A
|
| Uitvoering als hoofdschakelaar |
Ja
|
| Vergrendelbaar |
Ja
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
0
|
| Geschikt voor verdelerinbouw |
Ja
|
| Schakelvermogen bij 400 V |
37 kW
|
| Aantal schakelaars |
1
|
| Geschikt voor frontmontage 4-gats |
Nee
|
| Met voorbereide bekabeling |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor frontmontage centraal |
Nee
|
| Toegelaten korte-duur stroom Icw |
4 kA
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP20
|
| Apparaatbouwvorm |
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
|
| Geschikt voor tussenbouw |
Ja
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Lange draaigreep
|
| Uitvoering als omkeerschakelaar |
Nee
|
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar |
Ja
|
| Uitvoering als werkschakelaar |
Ja
|
| Kleur bedieningselement |
Grijs
|
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V |
45 kW
|
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC |
1000 V
|
| Uitschakelspoel optioneel |
Nee
|
| Motoraandrijving optioneel |
Nee
|
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V |
80 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.