Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 33,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekschakelaar 4p 100A 0.03A type A 2CSF204123R1900
Artikelnr.: 2700165695
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 4P 20A 0.03A 15kA C20 2CSR274101R1204
Artikelnr.: 2700176458
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) C4 C karakteristiek 4A 1P+N 2TE 2CDS251103R0044
Artikelnr.: 2700383316
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat D6 D karakteristiek 6A 2P 2TE 2CDS272001R0061
Artikelnr.: 2700327597
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) K10 K karakteristiek 10A 1P+N 2TE 2CDS271103R0427
Artikelnr.: 2700376292
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) B20 B karakteristiek 20A 1P+N 2TE 2CDS251103R0205
Artikelnr.: 2700383305
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) B50 B karakteristiek 50A 1P+N 2TE 2CDS251103R0505
Artikelnr.: 2700383309
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Installatieautomaat (nul) K6 K karakteristiek 6A 1P+N 2TE 2CDS271103R0377
Artikelnr.: 2700376293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 4P 63A 0.03A 15kA C63 2CSR274101R1634
Artikelnr.: 2700238094
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 4P 25A 0.03A 15kA C25 2CSR274101R1254
Artikelnr.: 2700107930
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103221
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121600
|
Nevenapparaat modulair |
|
| Met autotest voor aardlekfunctie |
Nee
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
| Aantal foutsignaalschakelaars |
0
|
|---|---|
| Functie |
Hulpschakelaar
|
| Apparaatmontage |
Installatieautomaat
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.