In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 51,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C25 C karakteristiek 25A 1P+N 1TE A9P52625
Artikelnr.: 2850344823
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C10 C karakteristiek 10A 1P+N 1TE A9P54610
Artikelnr.: 2850344829
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F89216
Artikelnr.: 2700211300
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C10 C karakteristiek 10A 2P 2TE A9F89210
Artikelnr.: 2700211299
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C20 C karakteristiek 20A 1P+N 1TE A9P52620
Artikelnr.: 2850344822
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C16 C karakteristiek 16A 1P+N 1TE A9P52616
Artikelnr.: 2850344821
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 1P 1TE A9F94116
Artikelnr.: 2700211462
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C2 C karakteristiek 2A 2P 2TE A9F74202
Artikelnr.: 2700211005
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat (nul) C6 C karakteristiek 6A 1P+N 1TE A9P54606
Artikelnr.: 2850344828
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Acti9 Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 2P 2TE A9F94216
Artikelnr.: 2700211475
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102101
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121601
|
Nevenapparaat modulair |
|
| Nom. (meet)spanning |
24 V
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
| Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) |
4
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
|---|---|
| Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat |
63 A
|
| Met autotest voor aardlekfunctie |
Nee
|
| Aantal foutsignaalschakelaars |
0
|
| Apparaatmontage |
Installatieautomaat
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.