Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V
0
Montagewijze
Snapbevestiging draagrail
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V
0
Opgenomen vermogen
0.028 W
Bedrijfstemperatuur
-25 - 70 °C
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV
0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV
0
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV
0
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV
0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V
0
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA
0
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV
0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA
0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV
0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV
0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V
0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA
0
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V
0
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V
0
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA
0
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA
0
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA
1
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV
0
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V
0
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V
0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V
0
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA
0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA
0
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V
0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V
0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V
1
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V
0
Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V
0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA
1
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV
0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V
0
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V
0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV
1
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V
1
Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V
0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V
0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA
1
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV
1
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V
1
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA
0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV
1
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA
1
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V
1
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V
1
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V
0
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV
1
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V
0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV
1
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V
0
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V
1
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV
1
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V
1
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA
0
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V
1
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV
1
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V
1
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V
0
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA
0
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA
1
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR
Nee
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA
0
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V
1
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV
1
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V
1
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V
1
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA
0
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V
0
Galvanische scheiding tussen ingangen
Nee
Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V
1
Temperatuurdrift
0.01 %/K
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA
0
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV
1