Optionele toebehoren voor de serie vermogensautomaten NZM bieden een omvangrijke hoeveelheid toepassingsmogelijkheden voor wereldwijd gebruik. De montage is flexibel en eenvoudig dankzij modulaire functiegroepen. Aanwijzingen: type bevat delen voor één schakelaarzijde boven of onder voor 3- resp. 4-polige schakelaars. Verhoging aanrakingsveiligheid naar IP2X. Bij aanbouw op NZM2-..-(C)NA of NZM…-NA geldt:, bij 2 aders maximale doorsnede 25 mm 2 resp. AWG 4. Toepasbaar voor NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.