In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze veelzijdige meter is ontworpen voor het meten van zowel gelijkspanning als wisselspanning, met indicaties voor driefasige wisselspanning, frequentie, RCD-test, continuïteitstest, test van uiteindes, en test bij een lege batterij. Hier zijn enkele belangrijke specificaties: - Rotatietest (3-fase wisselstroom): Spanningsbereik van 57 V tot 400 V en frequentiebereik van 50 Hz tot 60 Hz. - Bereik bedrijfstemperatuur: -15 °C tot +45 °C. - Bereik opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C. - Bereik bedrijfsvochtigheid: ?85% RV. - Veiligheidsclassificatie voor overspanning: CAT III 690 V en CAT IV 600 V voor veilige elektrische metingen. - Verontreinigingsklasse: 2 voor gebruik in diverse omgevingen. - Veiligheidsnormen voldoen aan IP65, EN61010-1 en EN61243-3 (2010). - Gewicht, inclusief batterijen: 295 gram. - Afmetingen: 272 mm x 85 mm x 31 mm. - Werkt op 2 IEC LR03 (AAA) batterijen. - Automatisch bereik voor gebruiksgemak. - Verlicht display voor duidelijke aflezing. - Indicatie voor zwakke batterij bij ongeveer 2.4 V. - Indicatie voor bereikoverschrijding bij ongeveer 755 V. - Automatische slaapstand om energie te besparen. Deze meter is een veelzijdig en betrouwbaar hulpmiddel voor elektrische metingen en tests, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Met de mogelijkheid om gelijk- en wisselspanning te meten, is het een waardevolle aanvulling voor zowel professionals als doe-het-zelvers.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. spanning
Spanningstype
Type indicatie
Model
Toepassing
Toepassingsgebied