In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 100,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32101500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102126
|
Reflectie lichtscherm |
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Schakelfrequentie |
250 Hz
|
| Min. reflectorafstand |
1000 mm
|
| Max. uitgangsstroom |
100 mA
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Met inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Met tijdfunctie |
Nee
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - 55 °C
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Uitvoering schakelelement |
Verbreekcontact (NC)
|
| Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen |
1
|
| Bouwvorm behuizing |
Kubus
|
| Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen |
0
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
12 - 24 V
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Connector M12
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie |
1
|
| Breedte sensor |
18 mm
|
| Reactietijd |
2 ms
|
| Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie |
0
|
| Met communicatie-interface AS-Interface |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse |
Veiligheidsklasse 0
|
| Lichtsoort |
Gepolariseerd rood licht
|
| Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang |
100 mA
|
| Uitvoering schakeluitgang |
PNP/PNP
|
|---|---|
| Preventieve melding voor storingskans |
Nee
|
| Materiaal optische vlakken |
Kunststof
|
| Laserbeschermklasse |
Geen
|
| Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
1
|
| Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten |
Nee
|
| Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA |
Nee
|
| Met communicatie-interface analoog |
Nee
|
| Max. schakelafstand |
8000 mm
|
| Met communicatie-interface CANOpen |
Nee
|
| Lengte sensor |
50 mm
|
| Hoogte van de sensor |
50 mm
|
| Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA |
Nee
|
| Met communicatie-interface RS-422 |
Nee
|
| Analoge uitgang 0 V ... 10 V |
Nee
|
| Analoge uitgang -10 V ... +10 V |
Nee
|
| Met communicatie-interface RS-232 |
Nee
|
| Met communicatie-interface INTERBUS |
Nee
|
| Met communicatie-interface Ethernet |
Nee
|
| Tastfunctie |
Donkerschakelend
|
| Met communicatie-interface RS-485 |
Nee
|
| Met communicatie-interface PROFIBUS |
Nee
|
| Met communicatie-interface DeviceNet |
Nee
|
| Nom. schakelafstand |
5000 mm
|
| Met communicatie-interface SSI |
Nee
|
| Met communicatie-interface SSD |
Nee
|
| Met overige analoge uitgang |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.