warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Beveiliging
  4. Lichtscherm beveiliging
  5. Reflectie lichtscherm
  6. XUK9ARCNL2
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel
 Vorige
 Volgende
Reflectie lichtscherm - Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel - XUK9ARCNL2
Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel
Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel
Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel
Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel
TELEMECANIQUE SENSORSlogo
TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique Sensors Fotocel pol.refl.50x50 kunststof rel

Artikelnr.: 
2700677858
Lev. nr.: 
XUK9ARCNL2
EAN nr.: 
3389110164602
Producttype: 
XUK9ARCNL2

Brutoprijs

€ 121,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze compacte single modus foto-elektrische sensor (reflex systeem) heeft een PBT behuizing. Dit product heeft een voedingsspanning van 24V tot 240V AC/DC. Deze mono-mode rechthoekige foto-elektrische sensor heeft een kunststof behuizing en is direct monteerbaar op een ondergrond of beugel dankzij de 3 bevestigingspunten. Het heeft een VALOX® PBT hoge sterkte behuizing die ideaal is voor omgevingen met hoge temperaturen en een PMMA krasbestendige lens voor een maximale duurzaamheid van de sensor. Uitgerust met een LED die het mogelijk maakt om de status van de sensor te identificeren. Dankzij de IP65 beschermingsgraad is dit product ideaal voor toepassing onder de zwaarste omstandigheden. Het kan worden gebruikt in zeer koude (-25°C) en warme omgevingen (+55°C). Het biedt dubbele isolatie voor een betere beveiliging van mens en machine tegen elektrische schokken. Het is CSA en UL gecertificeerd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 102126
UNSPSC Code 32101500
Reflectie lichtscherm
Spanningstype AC/DC
Omgevingstemperatuur -25 - 55 °C
Max. uitgangsstroom 3000 mA
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 24 - 240 V
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang 100 mA
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 0
Met tijdfunctie Nee
Uitvoering schakelelement Wisselcontact (NO/NC)
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Bouwvorm behuizing Kubus
Materiaal optische vlakken Kunststof
Uitvoering schakeluitgang Relaiscontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Schakelfrequentie 20 Hz
Nom. stuurspanning bij DC 24 - 240 V
Reactietijd 25 ms
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 0
Min. reflectorafstand 1000 mm
Lichtsoort Gepolariseerd rood licht
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 24 - 240 V
Analoge uitgang 0 V ... 10 V Nee
Hoogte van de sensor 50 mm
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA Nee
 
Uitvoering elektrische aansluiting Kabel radiaal
Met communicatie-interface RS-422 Nee
Met communicatie-interface Ethernet Nee
Breedte sensor 18 mm
Analoge uitgang -10 V ... +10 V Nee
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Met communicatie-interface CANOpen Nee
Met communicatie-interface AS-Interface Nee
Met inschakelvergrendeling Nee
Met communicatie-interface INTERBUS Nee
Max. schakelafstand 8000 mm
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Met communicatie-interface SSD Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS Nee
Met communicatie-interface DeviceNet Nee
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 1
Lengte sensor 50 mm
Met communicatie-interface SSI Nee
Laserbeschermklasse Geen
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Preventieve melding voor storingskans Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met communicatie-interface analoog Nee
Met overige analoge uitgang Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA Nee
Tastfunctie Donkerschakelend
Nom. schakelafstand 5000 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company