In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 136,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32101500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102126
|
Reflectie lichtscherm |
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA |
Nee
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Schakelfrequentie |
250 Hz
|
| Max. uitgangsstroom |
100 mA
|
| Met tijdfunctie |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Connector M12
|
| Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen |
0
|
| Uitvoering schakeluitgang |
PNP/NPN
|
| Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie |
1
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - 55 °C
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen |
1
|
| Met communicatie-interface INTERBUS |
Nee
|
| Min. reflectorafstand |
5000 mm
|
| Instelprocedure |
Teach-In
|
| Met inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Met communicatie-interface PROFIBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Uitvoering schakelelement |
Programmeerbaar/configureerbaar
|
| Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse |
Veiligheidsklasse 0
|
| Lichtsoort |
Gepolariseerd rood licht
|
| Breedte sensor |
18 mm
|
| Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
1
|
| Reactietijd |
2 ms
|
|---|---|
| Materiaal optische vlakken |
Kunststof
|
| Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie |
0
|
| Nom. schakelafstand |
30000 mm
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
12 - 24 V
|
| Analoge uitgang -10 V ... +10 V |
Nee
|
| Preventieve melding voor storingskans |
Nee
|
| Hoogte van de sensor |
50 mm
|
| Met communicatie-interface DeviceNet |
Nee
|
| Met communicatie-interface Ethernet |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Met communicatie-interface analoog |
Nee
|
| Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA |
Nee
|
| Met communicatie-interface CANOpen |
Nee
|
| Max. schakelafstand |
30000 mm
|
| Laserbeschermklasse |
Geen
|
| Tastfunctie |
Donkerschakelend
|
| Met communicatie-interface SSD |
Nee
|
| Bouwvorm behuizing |
Kubus
|
| Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang |
100 mA
|
| Met communicatie-interface RS-422 |
Nee
|
| Analoge uitgang 0 V ... 10 V |
Nee
|
| Met communicatie-interface RS-232 |
Nee
|
| Met communicatie-interface AS-Interface |
Nee
|
| Lengte sensor |
50 mm
|
| Met communicatie-interface RS-485 |
Nee
|
| Met communicatie-interface SSI |
Nee
|
| Met overige analoge uitgang |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.