Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
3 A
Aantal digitale ingangen
4
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal digitale uitgangen
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal analoge uitgangen
1
Aantal analoge ingangen
1
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Met optische interface
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Geïntegreerde remchopper
Ja
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Max. uitgangsspanning
240 V
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
0.75 kW
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
0.37 kW
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee