Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal analoge ingangen
1
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
7.8 A
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal digitale uitgangen
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal digitale ingangen
4
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal analoge uitgangen
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geïntegreerde remchopper
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
2.2 kW
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Max. uitgangsspanning
240 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee