Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal digitale uitgangen
1
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Nom. uitgangsstroom I2N
1.9 A
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal digitale ingangen
6
Aantal analoge uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal analoge ingangen
3
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Geïntegreerde remchopper
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
0.55 kW
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
0.55 kW
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Max. uitgangsspanning
500 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja