In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 723,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric BRAKING RESISTOR 100 OHMS 0,1 KW IP20
Artikelnr.: 2850298520
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric CANOPEN OPTION MODULE 2XRJ45 ATV6XX/9XX
Artikelnr.: 2850137846
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Scheid verm sch 6,3a
Artikelnr.: 2700330885
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric AC SPOEL 10MH 4A
Artikelnr.: 2850137857
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric ETHERNET IP MODUL
Artikelnr.: 2850141131
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric COM KAART PROFINET
Artikelnr.: 2850278131
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Emc filter 15a drie c2=50m c1=20m 9,9w
Artikelnr.: 2700486817
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric CANOPEN MODUL
Artikelnr.: 2850298394
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102159
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Hoogte |
325 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Breedte |
45 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
1
|
| Diepte |
245 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Aantal analoge ingangen |
3
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Netspanning |
380 - V
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Ja
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
1.1 kW
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Max. uitgangsfrequentie |
599 Hz
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
3 A
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
1.1 kW
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Max. uitgangsspanning |
500 V
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.